Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXFN230N20T MOSFET-MODUL, 200V, 220A, 1.09KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930243
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFN230N20T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0075 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 220 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 1.09 kW
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXFN230N20T, 3930243, 393-0243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 32,74*
    € 40,71*
    Lager 139
    409
    1
    € 14,99*
    ab € 25,19*
    € 44,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,80*
    € 49,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,23*
    € 45,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.