Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXFK420N10T MOSFET, 420A, 100V, 1.67KW, TO-264-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930241
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFK420N10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0026 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 420 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-264
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 1.67 kW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXFK420N10T, 3930241, 393-0241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.