Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES MSOX3054G OSZILLOSKOP, 500MHZ, 5GSPS, 4MPTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929718
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     MSOX3054G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 4-kanal keysight
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 700 ps
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 3000G X Series
  • Oszilloskopanzeige: TFT-LCD-Anzeige mit kapazitivem Touchscreen
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: Passiver Tastkopf N2843A (500Mhz), digitaler MSO-Tastkopf N2756A mit 16 Kanälen, Kalibrierzertifikat, Netzkabel
  • Oszilloskopkanäle: 4+16 Kanäle
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, MSOX3054G, 3929718, 392-9718
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 14.087,48*
    € 14.224,19*
    Frei Haus
    ab € 15.858,25*
    € 16.468,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14.224,19*
    € 16.926,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14.167,87*
    € 16.859,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14.087,48*
    € 16.764,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2790A
    ab € 1.832,84*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2797A
    ab € 3.269,89*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2820A
    ab € 5.138,93*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2870A
    ab € 293,31*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N7020A
    ab € 3.634,03*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N7026A
    ab € 5.959,41*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N7041A
    ab € 2.273,23*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N7042A
    ab € 2.265,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.