Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCLENNAN 34HSX-312E SCHRITTMOTOR, 7.8NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912723
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     34HSX-312E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: HSX
  • Außenlänge: 125 mm
  • Nennstrom: 8.5 A
  • Motorgröße: 57.2 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Doppelwelle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 760 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 8
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, MCLENNAN, 34HSX-312E, 3912723, 391-2723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 678,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 756,21*
    € 899,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 748,54*
    € 890,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 712,53*
    € 847,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 695,02*
    € 827,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 678,01*
    € 806,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.