| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
MCLENNAN IP57-M01-5:1 GETRIEBE 5:1, 6.3MM PIN (1 Angebot) Getriebekopflänge: 54 mm Produktpalette: IP57 Dauerdrehmoment, max.: 6 Nm Getriebekopf: Planetengetriebe Eingangsgeschwindigkeit: 5000 rpm Material der Abtriebswelle: - Wirkungsgrad: 92 % Untersetz... |
|
ab € 145,81* pro Stück |
| 100% |
|
MCLENNAN M66CE-24 MOTOR SERVO 24V DC (1 Angebot) Produktpalette: M66 Drehmoment, max.: 36 Nm Drehzahl, max.: 2900 rpm Nennspannung, max.: 24 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Servomotor: DC RoHS konform: Ja |
|
ab € 172,74* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 226,59* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 30,88* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 74,30* pro Stück |
| 100% |
|
MCLENNAN 1271-12-10 MOTOR,GEAROT,12V,120RPM (1 Angebot) Motorgröße: 27 mm Nennleistung: - Produktpalette: 1271 Drehmoment, max.: 1.5 N-cm Drehzahl, max.: 165 rpm Übersetzung TO: 1: 10 Außenlänge: 36 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Ve... |
|
ab € 36,61* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 220,81* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 30,60* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 252,96* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 28,17* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 270,27* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 28,87* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 29,39* pro Stück |
| 100% |
|
McLennan Servo Supplies Adapter (1 Angebot) Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Motor Getriebe/dc. Motor-Adapterkit. Wird verwendet, um einen geeigneten Gleichstrom zu ermöglichen. Motor, z. B. Best.-Nr. 432-9765 zur Montage an den auf... |
|
ab € 10,20* pro Stück |
| 100% |
|
MCLENNAN 1308-24-250 MOTOR,GEAROT,24V,8RPM (1 Angebot) Motorgröße: 39.6 mm Nennleistung: - Produktpalette: 1308 Drehmoment, max.: 100 N-cm Drehzahl, max.: 14 rpm Übersetzung TO: 1: 250 Außenlänge: 69 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) ... |
|
ab € 23,23* pro Stück |
| |
|