Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PI3HDX12212ZLDEX HDMI-1:2-SPLITTER/DEMUX, TQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828493
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PI3HDX12212ZLDEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schnittstellen: HDMI
  • Bausteintyp: Linearer HDMI-Demultiplexer-Redriver
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, Display, DVI-, Halbleiter, HDMI-, ICs, Port-Schnittstellen, Schnittstellen, Treiber, DIODES INC., PI3HDX12212ZLDEX, 3828493, 382-8493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.