Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO GMA.1B.054.DN ZUGENTLASTUNG, 6MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817430
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     GMA.1B.054.DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: PUR (Polyurethan)-Elastomer
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mehrpolige Stecker und Buchsen
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, lemo knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, LEMO, GMA.1B.054.DN, 3817430, 381-7430
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,55*
    € 4,05*
    € 5,90*
    ab € 2,60*
    € 5,60*
    2 Tage
    1
    € 5,95*
    ab € 3,29*
    € 6,11*
    Lager 139
    237
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 8,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lemo
    FFA.1S.250.CTAC52Z
    ab € 22,22*
    Zubehör
    Lemo
    FFA.1S.275.CTAC32Z
    ab € 22,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.