Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO FFA.1S.250.CTAC52Z STECKER, S1 KOAX 50 OHM GROUP 1/2/3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817921
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FFA.1S.250.CTAC52Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: S Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Chrom
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LEMO, FFA.1S.250.CTAC52Z, 3817921, 381-7921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,70*
    € 47,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lemo
    FFA.1S.275.CTAC32Z
    ab € 22,24*
    Zubehör
    Lemo
    GMA.1B.025.DN
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Lemo
    GMA.1B.035.DN
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Lemo
    GMA.1B.045.DN
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Lemo
    GMA.1B.054.DN
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.