Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FP40R12KE3BPSA1 IGBT-MODUL, 1.2KV, 55A, 210W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816943
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP40R12KE3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: EconoPIM 2
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 55 A
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.8 V
  • Verlustleistung: 210 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Dreiphasen-Eingangsgleichrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FP40R12KE3BPSA1, 3816943, 381-6943
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    46
    1
    Frei Haus
    ab € 83,36*
    € 116,41*
    15
    Frei Haus
    ab € 105,87*
    € 116,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,41*
    € 138,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,75*
    € 136,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,53*
    € 117,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,08*
    € 110,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,36*
    € 99,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.