Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-TIM-PETUNIA-2A. WÄRMELEITPAD, GRAPHITFOLIE, 240W/M.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790363
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-PETUNIA-2A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 240 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: ILA-TIM-XXXX-YY
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: -
  • Dicke: 0.16 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILA-TIM-PETUNIA-2A., 3790363, 379-0363
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 3,84*
    € 6,08*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 3,95*
    € 6,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-PETUNIA-01
    ab € 112,39*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,21*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-OX12-6WM5HR1DB-PC211-W2.
    ab € 50,45*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-ADAPT-WIRESET-001
    ab € 8,76*
    Zubehör
    Ledil
    C12528_PETUNIA
    ab € 11,35*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILR-IN12-85SL-SC211-WIR200.
    ab € 66,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.