Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions ILA Wärmeleitpad, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801937
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-PETUNIA-2A
EAN/GTIN:
     5059045573173
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
wärmeleitfolie
Dicke = 0.16mm
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = TIM
Farbe = Creme
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C

Thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) ILS – LED Petunia. Die Serie ILA-TIM-PETUNIA von Intelligent LED Solutions ist eine Familie von Wärmeaufnahmekissen, die eigens zur Verwendung der Petunia-Serie von LED-Arrays entwickelt wurde.. Eigenschaften von ILA-TIM-PETUNIA, einseitig und nicht klebend: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Eigenschaften von ILA-TIM-PETUNIA, doppelseitig: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C
Weitere Informationen:
Dicke:
0.16mm
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
TIM
Farbe:
Creme
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 8801937, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Intelligent LED Solutions, ILATIMPETUNIA2A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 6,01*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 6,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-PETUNIA-01
ab € 112,45*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,21*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-OX12-6WM5HR1DB-PC211-W2.
ab € 50,30*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,76*
Zubehör
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 11,33*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IN12-85SL-SC211-WIR200.
ab € 66,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.