Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLIGENT LED SOLUTIONS ILA-TIM-ANNA-1A. WÄRMELEITPAD, GRAPHITFOLIE, 240W/M.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790361
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-ANNA-1A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 240 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: ILA-TIM-XXXX-YY
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: -
  • Dicke: 0.13 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILA-TIM-ANNA-1A., 3790361, 379-0361
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    98
    1
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 1,83*
    4
    € 8,95*
    ab € 1,28*
    € 2,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-ANNA-7LED-01
    ab € 128,70*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILC-ONA3-WMWH-SC211-WIR200.
    ab € 14,84*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILC-ONA7-WMWH-SC211-WIR200.
    ab € 29,50*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-ADAPT-WIRESET-001
    ab € 8,76*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILC-ONA7-DEBL-SC211-WIR200.
    ab € 27,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.