Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILC-ONA7-DEBL-SC211-WIR200. LED-MODUL, TIEFBLAU, 455NM, 3.05W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764861
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILC-ONA7-DEBL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: 7 OSLON +80 PowerAnna
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rund
  • LED-Farbe: Blau
  • Wellenlänge, typ.: 455 nm
  • Nennleistung: 7.63 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILC-ONA7-DEBL-SC211-WIR200., 3764861, 376-4861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,13*
    € 72,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,40*
    € 70,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,53*
    € 60,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,36*
    € 49,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,53*
    € 41,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-ANNA-1A
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.