Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-TIM-ILR-XM01-1A. WÄRMELEITPAD, GRAPHITFOLIE, 240W/M.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790270
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-ILR-XM01-1A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 240 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: ILA-TIM-XXXX-YY
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: -
  • Dicke: 0.13 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILA-TIM-ILR-XM01-1A., 3790270, 379-0270
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 2,96*
    € 4,70*
    € 8,95*
    ab € 2,79*
    € 5,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-RADL-70X20MM-BLK
    ab € 10,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.