Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Kühlkörper für SCOB, Ø 70mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9209439
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-RADL-70X20MM-BLK
EAN/GTIN:
     5059045489481
Suchbegriffe:
9209439
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = SCOB
Höhe = 20mm
Abmessungen = 70 (Dia.) x 20mm
Durchmesser = 70mm
Gehäusetyp = LED

Radiale ILS-SCOB-Kühlkörper. Diese Serie von Kühlkörpern von Intelligent LED Solutions (ILS) ist für den Einsatz mit SCOB-LEDs (integrierter SMD-Chip) ausgelegt.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
SCOB
Höhe:
20mm
Abmessungen:
70 (Dia.) x 20mm
Durchmesser:
70mm
Gehäusetyp:
LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,33*
€ 16,88*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,23*
€ 17,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILO-01FF5-13NW-EC211.
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.