Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER DG20X06T1 TRANSISTOR IGBT, 600V, 42A, 313W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790229
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     DG20X06T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: DOSEMI
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 600 V
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 42 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 313 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, DG20X06T1, 3790229, 379-0229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,943*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.