Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IO16-94SL-SC201-WIR200. IR-LED-MODUL, 16CHIPS, 940NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764882
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IO16-94SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Sperrspannung, Vr: 1 V
  • Durchlassspannungsbereich: 44V
  • Strahlungsintensität (Ie): 15.84 W/Sr
  • Produktpalette: OSLON PowerCluster IR Series
  • Strahlungswinkel: ± 45° (90°)
  • Betriebstemperatur: 70°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 940 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1 A
  • IR-Emittermodul: 16-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 940nm, ir emitter, led array rot, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IO16-94SL-SC201-WIR200., 3764882, 376-4882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 109,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,37*
    € 184,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,71*
    € 182,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,46*
    € 161,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,48*
    € 145,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,36*
    € 130,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
    ab € 22,98*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Osram
    OTi-DALI-30/220...240/700-NFC-I
    ab € 24,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.