Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BCR430UXTSA2 LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, PG-SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703609
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR430UXTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Konstantstrom
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: PG-SOT-23
  • Bauform - Treiber: PG-SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, INFINEON, BCR430UXTSA2, 3703609, 370-3609
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,145*
    Lager 139
    3779
    5
    € 14,99*
    ab € 0,144*
    € 0,575*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,195*
    € 1,308*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,875* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.