Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 100mA LED-Treiber IC 6 → 42 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580645
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR430UXTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = 6 → 42 V
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
6 → 42 V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2580645, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, BCR430UXTSA2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.