Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FP40R12KT3BPSA1 IGBT MODULE, 1.2KV, 55A, PRESS FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703586
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP40R12KT3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 55 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.8 V
  • Verlustleistung: 210 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Siebenerpack
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FP40R12KT3BPSA1, 3703586, 370-3586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,04*
    € 151,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,10*
    € 147,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,08*
    € 131,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,74*
    € 111,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,06*
    € 103,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.