Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IAUC60N04S6L030HATMA1 MOSFET, N-KANAL, 40V, 60A, TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648082
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUC60N04S6L030HATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 40 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 60 A
  • Produktpalette: OptiMOS 6 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 40 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 60 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.0023 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.0023 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 75 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 75 W
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TDSON
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, INFINEON, IAUC60N04S6L030HATMA1, 3648082, 364-8082
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,86*
    Lager 139
    19491
    1
    € 14,99*
    ab € 0,768*
    € 1,344*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.