Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA NXV40UNR MOSFET, N-KANAL, 20V, 2.5A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617840
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NXV40UNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.041 ohm
  • Produktpalette: Trench
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 340 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 700 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, NXV40UNR, 3617840, 361-7840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,078*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4462*
    € 0,53098
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3105*
    € 0,3695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1717*
    € 0,20432
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.