Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 84137910N HALBLEITERRELAIS, 25A, 24-280VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586437
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137910N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GNA
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, 84137910N, 3586437, 358-6437
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 34,70*
    € 48,02*
    € 5,90*
    ab € 31,85*
    € 48,03*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 41,67*
    € 55,38*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 45,81*
    € 63,11*
    6 Tage
    6
    € 6,99*
    ab € 76,36*
    € 96,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,02*
    € 72,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Crouzet
    26532722N
    ab € 0,566*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532752N
    ab € 72,55*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532753N
    ab € 31,33*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532754N
    ab € 41,13*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532755N
    ab € 39,68*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532756N
    ab € 23,50*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532764N
    ab € 8,38*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532720N
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.