Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137910N 25A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089626
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137910N
EAN/GTIN:
     3593150048635
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84137910N 25A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
- Öfen
- HLK
- Textilie
- Lötgerät
- Trocknung
- Warmformen
- Infrarot-Heizung
- Heizung von Wohngebäuden
- Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
- Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

Kategorie: Halbleiterrelais
Typ: GNA25DZL
Schaltungsart: Nullspannungsschaltend
Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung (min.): 4 V/DC
Steuerspannung (max.): 32 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 4 - 32 V/DC
Schaltspannung (min.): 24 V/AC
Schaltspannung (max.): 280 V/AC
Last-Strom (max.): 25 A
Breite: 38 mm
Höhe: 50 mm
Produkt-Art: Halbleiterrelais
Länge (Tiefe): 74 mm
Hersteller-Nr.: 84137910N
EAN: 3593150048635
Schalttafel-Montage

Weitere Suchbegriffe: 3593150048635, Crouzet, 84137910N, GNA25DZL, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,70*
€ 48,02*
€ 5,90*
ab € 31,85*
€ 48,03*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 55,38*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 45,81*
€ 63,11*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 76,36*
€ 96,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 72,55*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 31,33*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 41,13*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 39,68*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 23,50*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,38*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.