Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALIMOTION2GOTOBO1 EVALUATIONSBOARD, BÜRSTENLOSER DC-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582447
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALIMOTION2GOTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Bürstenloser DC-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IMC101T-T038
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IMC101T-T038
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALIMOTION2GOTOBO1, 3582447, 358-2447
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,86*
    € 27,56*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 22,20*
    € 31,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    IMC101TT038XUMA1
    € 1,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.