|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2342091 Herst.-Nr.: EVALIMOTION2GOTOBO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller Zum Einsatz mit = Industrielle Motorsteuerung und Antriebe Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = IMC101T-T038 Kit-Name = EVAL-IMOTION2GO Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Motor-Controller | Zum Einsatz mit: | Industrielle Motorsteuerung und Antriebe | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | IMC101T-T038 | Kit-Name: | EVAL-IMOTION2GO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, eval board, 2342091, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, EVALIMOTION2GOTOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 17,86* | € 27,56* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 22,20* | € 31,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|