Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGAP2SICS MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581055
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGAP2SICS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: SiC­MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgabeverzögerung: 75 ns
  • Eingabeverzögerung: 75 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 16.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, stm mosfet, 4000 cmos, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, STGAP2SICS, 3581055, 358-1055
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 2,22*
    € 2,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,30*
    € 3,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,35*
    € 5,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.