Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM R6025JNZC17 MOSFET, N-KANAL, 600V, 25A, TO-3PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579999
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     R6025JNZC17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.14 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-3PF
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 85 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 6 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, R6025JNZC17, 3579999, 357-9999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 4,18*
    € 5,19*
    Lager 139
    262
    1
    € 14,99*
    ab € 3,06*
    € 7,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.