Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IQE006NE2LM5CGATMA1 MOSFET, N-KANAL, 25V, 298A, TTFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577362
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IQE006NE2LM5CGATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 500 µohm
  • Produktpalette: OptiMOS 5
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 298 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TTFN
  • Drain-Source-Spannung Vds: 25 V
  • Verlustleistung: 89 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pqfn mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IQE006NE2LM5CGATMA1, 3577362, 357-7362
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,27*
    Lager 139
    4994
    1
    € 14,99*
    ab € 0,978*
    € 3,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.