Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN32D2LDF-7 MOSFET 2FACH N-KANAL 30V, 0.4A, SOT-353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577047
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN32D2LDF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 400 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 400 mA
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 1.2 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 1.2 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 280 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 280 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-353
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, DIODES INC., DMN32D2LDF-7, 3577047, 357-7047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2875
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,076*
    € 0,3996*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 1,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3996*
    € 0,47552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2544*
    € 0,30274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1465*
    € 0,17434
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,998* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.