Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005696 FEINSICHERUNG, FLINK, 300A, 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3549035
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: K8F
  • Sicherungsgröße, metrisch: 35.2mm x 95mm
  • Nennspannung V AC: 800 VAC
  • Sicherungsstrom: 300 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.39 Zoll x 3.74 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP005696, 3549035, 354-9035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,05*
    € 91,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,12*
    € 89,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,66*
    € 79,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,66*
    € 67,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.