Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SPFJ125.X NETZSICHERUNG, FLINK, 125A, 600V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515933
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SPFJ125.X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 146mm x 38.1mm
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: POWR-GARD SPFJ
  • Sicherungsstrom: 125 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 5.75 Zoll x 1.5 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, SPFJ125.X, 3515933, 351-5933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 195,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 330,22*
    € 392,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 319,36*
    € 380,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 271,27*
    € 322,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,47*
    € 261,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,86*
    € 233,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.