Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FF900R12ME7B11BOSA1 IGBT-MODUL, 2FACH N-KANAL, 1.2KV, 900A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514417
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF900R12ME7B11BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: EconoDUAL 3 TRENCHSTOP
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 900 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.5 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 7
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Zweifach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FF900R12ME7B11BOSA1, 3514417, 351-4417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 275,87*
    € 359,67*
    6
    Frei Haus
    ab € 329,66*
    € 360,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 359,67*
    € 428,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 341,17*
    € 405,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 301,27*
    € 358,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 296,95*
    € 353,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 275,87*
    € 328,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.