Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXYH85N120A4 IGBT, 1.2KV, 300A, 1,15KW, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3513388
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYH85N120A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Produktpalette: XPT GenX4
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.5 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 300 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.15 kW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXYH85N120A4, 3513388, 351-3388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.