Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 2EDF9275FXUMA1 MOSFET-GATE-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500931
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDF9275FXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: SiC­MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 37 ns
  • Eingabeverzögerung: 37 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 2EDF9275FXUMA1, 3500931, 350-0931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,43*
    € 1,79*
    Lager 139
    9348
    1
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 5,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.