Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-PS20022 KLEBEBAND POLYAMID/PP 25MM X 3M SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499756
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Produktpalette: Professional ALFA-LOK
  • Rollenlänge - metrisch: 3 m
  • Haken: Haken
  • Rollenlänge - imperial: 3.2 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband schwarz, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-PS20022, 3499756, 349-9756
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 11,56*
    € 15,23*
    32 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 13,50*
    € 17,85*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 15,06*
    € 20,99*
    3 Tage
    1000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 16,343*
    € 21,663*
    Lager 139
    60
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 18,82*
    € 27,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.