| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8412355200226 Herst.-Nr.: 8412355200226 EAN/GTIN: 8412355200226 |
| |
|
| | |
| 8412355200226 Flexibler Druckverschluss ALFA-LOK® - Starkes, in sich selbstschließendes Band - Pilzkopfform mit 4 Haftpunkten für eine feste und zuverlässige Verbindung - Multidirektionaler Verschluss - Für Solarpanele, Beschilderung und Messestände sowie das Fixieren von Innenausstattung in Zügen, Autos oder Bussen - Material: Polyester, Polypropylen - Kleber-Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C - Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 % - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband schwarz, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, 8412355200226, VELCRO®, Flexibler Druckverschluss ALFA-LOK®, 28578564, 1650055, 28578559, Befestigungsmaterial, 28578558, Kabel, 28578448, Elektroinstallation, 1 VELCRO® ALFA-LOK Fastener Hakenband 25mm x 3m, schwarz, Starkes, in sich selbstschließendes Band, Pilzkopfform mit 4 Haftpunkten für eine feste und zuverlässige Verbindung, Multidirektionaler Verschluss, Für Solarpanele, Beschilderung und Messestände sowie das Fixieren von Innenausstattung in Zügen, Autos oder Bussen, Material: Polyester, Polypropylen, Kleber-Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 %, Farbe: schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,47* | € 15,24* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,52* | € 17,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,78* | € 20,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,01* | € 20,97* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,36* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,45334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|