Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
VELCRO® Alfa-Lok® Fastener 3m Hakenband 25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6022
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20022
EAN/GTIN:
     8412355200226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenband
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss

Der ALFA-LOK® Verschluss ist ein starkes, in sich selbst schließendes Band, das einfach in der Verwendung ist. Die Pilzkopfform mit 4 Haftpunkten gewährleistet eine feste und zuverlässige Verbindung. Unser ALFA-LOK® Verschluss ist multidirektional: er kann in jeder Position ineinander greifen, indem man die zwei Seiten fest zusammendrückt. ALFA-LOK® Verschlüsse wurden für den Einsatz in einer großen Auswahl an Anwendungen entwickelt. Dazu gehören unter anderem Solarpanele, Beschilderung und Messestände sowie das Fixieren von Innenausstattung in Zügen, Autos oder Bussen.

  • MATERIAL: Polyester Polypropylen
  • HAFTKRAFT: 2 N/cm
  • SCHUBSPANNUNG: 50 N/cm2
  • SPANNUNG: 40 N/cm2
  • KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -40ºC bis +90ºC
  • KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Breite:
25 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.184 kg
Bruttogewicht:
0,184
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband, pp-klebeband, klett-kabelbinder schwarz, Werkzeuge, Klettbänder, Befestigung, 59069990, Befestigungslösung, VEL-PS20000, VELCRO, 8412355200004, Befestigungssystem, Velcro, Kabelbinder, Klettverschlüsse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,43*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 17,93*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 21,65*
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 21,72*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,83667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.