Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN KTK-6 SICHERUNG, FLINK, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3482881
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Limitron
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungsstrom: 6 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, KTK-6, 3482881, 348-2881
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 28,01*
    € 33,64*
    Lager 139
    175
    1
    € 14,99*
    ab € 21,92*
    € 38,24*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 30,25*
    € 40,23*
    1
    € 8,95*
    ab € 23,83*
    € 41,36*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 34,55*
    € 41,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,24*
    € 45,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Eaton
    LP-CC-6
    ab € 39,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.