Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN KTK-3 SICHERUNG, FLINK, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3482856
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: KTK
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, KTK-3, 3482856, 348-2856
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 22,19*
    € 30,90*
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 28,65*
    € 33,91*
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 29,07*
    € 34,34*
    1
    € 5,46*
    ab € 27,41*
    € 36,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,11*
    € 38,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CHPV1U
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DU
    ab € 8,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.