Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES SW-515 EMBEDDED-GIGABIT-ENET-SWITCH, RJ45 X 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3479384
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Produktpalette: Brainboxes SW-5xx Industrial Switches
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Gigabit-Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, SW-515, 3479384, 347-9384
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 111,82*
    € 143,15*
    Frei Haus
    ab € 114,69*
    € 143,22*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 140,95*
    € 182,08*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 164,15*
    € 201,53*
    Frei Haus
    ab € 173,07*
    € 214,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,53*
    € 239,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,48*
    € 231,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,03*
    € 215,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,59*
    € 210,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,15*
    € 195,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-515
    ab € 124,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.