Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2096169 Herst.-Nr.: SW-515 EAN/GTIN: 0837324004281 |
| |
|
| | |
| RJ45-Anschlüsse = 5
Die Brainbox SW-Serie verfügt über einen kompakten Ethernet-Switch mit 5 RJ45-Anschlüssen und einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s. Alle Ethernet-Anschlüsse sind Auto-MDI/Geräte-MDIX und unterstützen gerade oder gekreuzte Ethernet-Kabel. Der Ethernet-Switch für Wandmontage ist kompatibel mit MK-048-DIN-Montageclips. Stromverbrauch ist basierend auf dem Status des Verbindungsgeräts optimiert.Schraubanschlussklemmenblock Großer Eingangsbereich = 5 V dc bis 30 V dc Polyamidgehäuse Schutzart IP30 Temperaturbereich = -40 °C bis +80 °C/-40 °F bis +176 °F Weitere Informationen: | | RJ45-Anschlüsse: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2096169, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Brainboxes, SW515, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,75* | € 124,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 113,29* | € 145,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,16* | € 149,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,03* | € 179,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 164,57* | € 196,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|