Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb
Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb
Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb
Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb
Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb
Brainboxes SW-515 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682440
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-515
EAN/GTIN:
     837324004281
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polyamid
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
Microsoft Certified Gold Partner, WEEE, RoHS, AEO (C-TPAT), CE, METL Complies with UL 60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
112 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
5 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
199 g
Netzwerk
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-515
ab € 125,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.