Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 30 006 0302 ANBAUGEHÄUSE, HAN6B & DECKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3454411
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: Han B
  • Zur Verwendung mit: Han 6B Hoods &, Inserts
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 30 006 0302, 3454411, 345-4411
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 9,61*
    € 12,93*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 9,62*
    € 12,94*
    6 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,6801*
    € 13,0101*
    8 Tage
    70
    € 6,95*
    ab € 10,0447*
    € 13,5347*
    Lager 139
    650
    € 14,99*
    ab € 22,53*
    € 33,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 33 006 2701
    ab € 4,80*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 5425
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Harting
    09 32 010 3101
    ab € 9,69*
    Zubehör
    Harting
    09 16 024 3101
    ab € 9,21*
    Zubehör
    Harting
    09 33 006 2601
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Harting
    09 33 006 2702
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Harting
    09 33 006 2716
    ab € 5,74*
    Zubehör
    Harting
    09300060442
    ab € 8,86*
    Zubehör
    Harting
    09140060303
    ab € 8,28*
    Zubehör
    Harting
    09 14 006 0313
    ab € 9,28*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 1440
    ab € 6,01*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 1441
    ab € 6,41*
    Zubehör
    Harting
    19 30 006 0446
    ab € 8,89*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 1540
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 1541
    ab € 5,91*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.