Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ-D32/1 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER, 1P, 32A, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441421
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-D32/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: FAZ
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ-D32/1, 3441421, 344-1421
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 12,80*
    € 19,54*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 22,22*
    € 29,78*
    14 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 7,90*
    ab € 28,26*
    € 32,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 23,78*
    € 34,71*
    21 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 4,95*
    ab € 31,91*
    € 37,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    212053
    ab € 45,28*
    Zubehör
    Eaton
    286055 FAZ-XHINW1
    ab € 15,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.