Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BC847QAPNZ BIPOLARES ARRAY, NPN/PNP, 45V, DFN1010B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439610
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC847QAPNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Bauform - Transistor: DFN1010B
  • Verlustleistung, PNP: 350 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 350 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Übergangsfrequenz, NPN: 100 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 100 MHz
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 200 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BC847QAPNZ, 3439610, 343-9610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15530
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0319*
    € 0,4041*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,215*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4041*
    € 0,48088
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2262*
    € 0,26918
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0205* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.