Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RLD78MZA6-00A LASERDIODE, 0.035A, 790NM, METALLBECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3434766
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD78MZA6-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge, typ.: 790 nm
  • Laserklasse: Klasse 3B
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Nennstrom: 35 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: Metallbecher
  • Ausgangsleistung: 4.5 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Laserdiode, infrarot-diode 780nm, ir emitter, Anzeigen, Displays, Laser-Produkte, Laserdioden, Optoelektronik, ROHM, RLD78MZA6-00A, 3434766, 343-4766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 8,59*
    € 11,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,23*
    € 23,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.