Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO GRLA-M5-QS-4-RS-D DROSSEL-RÜCKSCHLAGVENTIL, QS-4-M5, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432640
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-M5-QS-4-RS-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Pneumatische Anschlussmethode: Steckverbinder
  • Pneumatischer Anschluss: QS-4, M5
  • Pneumatische Montage: Einschraubbar
  • Produktpalette: GRLA
  • Durchflussrate: 110 l/min
  • Betriebstemperatur, max.: -10 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebsdruck, min.: 200 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: 60 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 11,98*
    € 16,44*
    3 Tage
    1461
    € 8,90*
    ab € 11,99*
    € 16,45*
    € 8,95*
    ab € 11,69*
    € 16,53*
    6 Tage
    1
    € 4,30*
    ab € 11,82*
    € 16,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,32*
    € 22,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.