Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo GRLA Auslassventil, , Rohr-Ø 4mm 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo GRLA Auslassventil, , Rohr-Ø 4mm 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1214356
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-M5-QS-4-RS-D
EAN/GTIN:
     4052568045326
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Durchflussregler
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 4mm
Rohr-Auslasskanal = 4mm
Serie = GRLA
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = M5 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 0.2bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 5 mm

Einweg-Durchflussregelventil - GRLA-M5-QS-4-RS-D • Rändelschraube als Einstellungselement Das Steuerventil hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position montiert werden Der Gewindestopfen besteht aus Messingmaterial mit einer Einstellschraube aus hochlegiertem Stahl, die nicht korrosiv ist Die Standard-Nenndurchflussmenge für dieses Steuerventil beträgt 110 l/min Nominelles Anzugsmoment von 0,8 Nm
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflussregler
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
4mm
Rohr-Auslasskanal:
4mm
Serie:
GRLA
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
M5 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
0.2bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Rändelschraube (ohne Norm), Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, 1214356, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRLAM5QS4RSD, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,99*
€ 16,55*
2 Tage
1635
€ 8,90*
ab € 12,02*
€ 16,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,74*
€ 16,64*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 11,83*
€ 16,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,40*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.