Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TZMB12-GS08 Z-DIODE, AEC-Q101, 12V, 0.5W, SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373237
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB12-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: TZM
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMB12-GS08, 3373237, 337-3237
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,0272*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0194*
    € 0,0708*
    1 Tag
    1483
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0739*
    € 0,259*
    Lager 139
    3376
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0331*
    € 0,3838*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3838*
    € 0,45672
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2602*
    € 0,30964
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,919* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.